プロテクロス

プロテクロス KTC

用途自動車板金作業での溶接及び、溶断作業時の火花からフロントガラス、シート等を保護します。 JIS規格シート:JIS1323A種合格品 連続使用温度(℃)1000 最高使用温度(℃)1650 危険物の類別非危険物 内容量1枚
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07126576 AYPC-1 112-5828 1250×1730
35,400
 
 
取扱い終了
07126585 AYPC-2 112-9010 820×1920
30,100
 
 
取扱い終了
07126594 AYPC-4 112-9065 1700×1920
60,600
 
 
取扱い終了
07126603 AYPC-6 112-5925 1700×2920
90,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車溶接関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする