曜日別特売

ブレーキパイプ用メガネレンチ

ブレーキパイプ用メガネレンチ - KTCブレーキパイプ用メガネレンチ - KTCブレーキパイプ用メガネレンチ - KTCブレーキパイプ用メガネレンチ - KTCブレーキパイプ用メガネレンチ - KTCブレーキパイプ用メガネレンチ - KTCブレーキパイプ用メガネレンチ - KTCブレーキパイプ用メガネレンチ - KTC
(27件のレビュー)
内容量1丁
全8種類を絞り込む
寸法S1×S2(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法S1×S2(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07126052MZ1-10×1210(六角)×12(六角)160-80
3,640
3,298
3,628(税込)
当日出荷
07126025MZ10-10×1210(六角)×12(六角)145-80
3,200
2,598
2,858(税込)
当日出荷
07126034MZ10-14×1714(六角)×17(六角)164-100
3,360
2,598
2,858(税込)
当日出荷
07126077MZ11-1010×10(六角)150-60
3,200
2,698
2,968(税込)
当日出荷
07126086MZ11-1212×12(六角)154-75
3,420
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
07126043MZ1-10-16010(六角)80
2,670
取扱い終了
07126061MZ1-10×1410(六角)×14(六角)165-100
3,040
取扱い終了
07126095MZ1-11×1211(六角)×12(六角)160-80
2,790
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-08-10
用途: 乗用車のブレーキホース交換
製造業

安い他社のフレアレンチセットを買ったがガタが大きくナメそうだったので急遽KTCのこのレンチを購入。
ガタは安物の1/3程しかなく安心感が全く違う。
やっぱり繊細な部分や本締め用の工具はケチったらだめやな

対象商品 : 07126025
2023-11-09
用途: ブレーキホースの交換
建設業・工事業

ナットがかかる部分の肉厚が厚くて頑丈です。
大変満足しました。

対象商品 : 07126052
2023-07-09
用途: 旧車のブレーキ、クラッチ作業
自動車・二輪車・自転車関連業

510ブル整備時に某工具屋の安いフレアナットレンチで舐めて痛い目を見た為、購入しました。今回はs30のブレーキクラッチのフレアナットを舐める事無く緩める事が出来ました。さすがKTCだと納得しました。安くは無いですが、フレアナットを舐める事を考えたら最低このレベルは必要だと実感しました。

対象商品 : 07126025
2022-06-24
用途: 車のブレーキホース交換

もっと安価な商品も沢山有るが、万が一にもボルトの頭を変形させたくないので、絶対的信頼のあるKTCプロフィットをチョイスしたが、期待通りの品質で、大満足です!

対象商品 : 07126052
2021-10-07
用途: ブレーキメンテ
電気・ガス・熱供給・水道業

さすが京都ツール!!
舐めるなんて想像つかない使いやすさ!
早く買えば良かったと後悔してます。

対象商品 : 07126025
2021-07-26
用途: 自動車ブレーキの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

安い輸入工具を使っていたのですが開いてしまい此方を購入しました。剛性感がありますので当面は開くことなく使えそうです。

対象商品 : 07126034
2022-05-09
用途: メンテナンス
株式会社 芹澤飲食業

対応も早いし、正確だし。商品にも満足してますよ。しっかりとした作りです。

2021-06-26
用途: ブレーキホースの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

アゴ部が厚くトルクを欠けてもナメる気が全くしません。ブレーキパイプ専用だけあって使い易くいい買い物をしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする