曜日別特売

ホイールナット専用ロングソケット

ホイールナット専用ロングソケット - KTCホイールナット専用ロングソケット - KTCホイールナット専用ロングソケット - KTCホイールナット専用ロングソケット - KTC
(5件のレビュー)

RV車に最適なロングサイズです。
トルクレンチと併せて使用することによって使いやすさが向上します。
めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。

差込角(sq.)12.7寸法L(mm)180寸法D2(Φmm)24内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07127653B38ZL-17H821-7846330221724
5,550
3,798
4,178(税込)
当日出荷
07127662B38ZL-19H113-3749340241926
5,620
3,798
4,178(税込)
当日出荷
07127671B38ZL-21H821-7847350262127.5
5,750
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07127662
2023-01-26
用途: 低トルクレンチを使用する際の車体と人間の距離
山田商店サービス業

100-140Nmのトルクレンチは本体が小さく、車体と人間の実距離が短過ぎて弱オーバートルク気味に。エクステンションを使うと、どうしても逃げが生じるので折角のトルク管理が台無しに。この商品で有れば、長い・トルクレンチ直結なので、すべでの問題が解決。少し高いかな?

1が参考にしています
対象商品 : 07127662
2023-01-22
用途: タイヤ脱着
サービス業

ショートソケットにエクステンションを付けてトルクをかけると、若干オーバートルクになる。このロングソケットであれば遊びが無いぶん、しっかりとトルクをかけられる。結構優れ物。

対象商品 : 07127662
2022-05-13
用途: ジムニーシェラJB74のホイール脱着
教育・研究機関

締め付けの際、トルクレンチと併用して使用。KTCなので精度・強度ともに問題なし。もう少し短いものでも対応できたように思うが、クリアランスを考えればこの製品の方が作業性が良い.

対象商品 : 07127653
2022-02-05
用途: タイヤ交換に
その他業種

トルクレンチで締める時に四駆やSUVは一般的なソケットではボディーに干渉するのでエクステンションで延長してましたがこちらは延長しなくてもいいので便利です。

対象商品 : 07127662
2021-11-22
用途: ホイールナットの増し締めに

知人の工場で使った時に良いなと思い19と21を購入、この長さが良い、オフセットの深いホイールやRV車には必要です、薄いがトルクレンチでしか使用しないので壊れることもないでしょう、専用品だけに高額だが役に立つソケットです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする