チップクリーンZF
ノズル・チップの寿命が大幅に延びます。
ノズルに付着するスパッタ付着防止効果を有しています。
溶接作業能率が向上します。
用途溶接トーチ、ノズル専用のスパッタ付着防止剤。
外観灰色
塗膜状態灰色
塗布方法エアゾール塗布
対象炭酸ガス溶接トーチ、電極ホルダー他
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.126L
危険物の性状非水溶性
内容量1本(420mL)
溶接用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08009994 | - | 47925756 | ZF1-450 |
![]() |
チップクリーン ZF1 | タセト | 1本 | ¥2,998 税込¥3,298 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |