アポロミニタックル

アポロミニタックル 小池酸素工業
(1件のレビュー)

逆流防止機構:ガスの逆流は、吹管の操作ミスで発生します。燃料ガス側には特に戻りやすく、この現象を逆止弁が働きガスの逆流を防ぎます。
逆火防止機構:吹管内で発生した逆火は、火炎は消炎フィルターで消され、逆火圧力で逆止弁が作動してガスの供給をストップします。逆火が収まり、正常に復帰しますとそのまま使用を続けられますが、逆火を繰り返し起した場合は、消炎フィルターが煤で目詰まりを起しガスの流れが悪くなります。この現象が見られた時は、ミニタックルの交換が必要となります。
ガス別に色分けされたソケット:酸素用は「青色」、燃料ガス用は「赤色」のネームシールで色区分され、取扱いに間違いがないよう配慮しております。その上酸素、燃料ガスのプラグは、差し違いのないよう寸法を変え、取り違えのミスは起しません。
酸素用との併用をお勧め:逆火現象は、燃料ガス側に限らず酸素側にも発生します。安全確保のために酸素用との併用をお勧めしております。

設置場所溶断器直結 使用温度(℃)20℃~+80℃以下 内容量1個
注意
※逆火現象がどの程度か、吹管が痛んでいないか、逆火の原因は何か等必ず点検をして、正常に使えるかどうかを確認の上、再使用するようお願いします。ガスの流れが悪くなった時は、消炎フィルターの目詰まりですので、交換の上メーカーに修理依頼をして下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08010301 ZOP-1A 0.02~0.9以下
但し圧力は機器使用常用圧力とする。
10:圧損0.2MPa
通常:A号切断器および100号火口#4までの範囲
酸素 58 65
オープン
 
 
取扱い終了
08010317 ZOP-2A 0.02~0.08以下
但し圧力は機器使用常用圧力とする。
1:圧損0.02MPa
通常:A号切断器および100号火口#4までの範囲
燃料ガス(アセチレン、LPG) 60 68
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08010301 ZOP-1A 36942911 ZOP-1AE ZOP-1AE アポロミニタックル 小池酸素工業 36942911 アポロミニタックル 小池酸素工業 1個 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08010317 ZOP-2A 36942927 ZOP-2AE ZOP-2AE アポロミニタックル 小池酸素工業 36942927 アポロミニタックル 小池酸素工業 1個 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
08010301
2016-06-28
用途:
鋼材
株式会社松運輸 様

値段が高いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

逆火防止器の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/580/
2023-03-02

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする