円筒ころ軸受

円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

N形は内輪に両つばがあり、内輪ところ及び保持器の組立品と外輪が分離できる。
アキシアル荷重を全く受けることができない。
自由側軸受として最も適した形で広く使用される。

許容回転数(min-1[r.p.m])
グリース潤滑:6900
油潤滑:8200
基本動定格荷重(KN [kgf])58.0(5900) 基本静定格荷重(KN [kgf])62.5(6350) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
幅B(mm)
外径D(Φmm)
外接円径Ew(Φmm)
内接円径J(Φmm)
内径d(Φmm)
面取寸法r(mm)
面取寸法r1(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00344687 N211
CADデータダウンロード
21 100 88.5 70.8 55 1.5 1.1
11,400
4,998
5,498 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする