ハンマドリル
シャンクに刻まれた12本の溝がモーターのパワーを効率よくドリルビットの刃先に伝達!
穴あけ能力(mm) コンクリート
50(超硬ドリル)
150(コンクリート用コアビット)、255(ヒューム管用コアビット)
仕様
150(コンクリート用コアビット)、255(ヒューム管用コアビット)
二重絶縁
強力型
トルクリミッタ
グリスパック
プラスチックケース付
50mmスプライン
打撃数(min-1[回/分])2100
回転数(min-1[r.p.m])260
電源(V)単相100
電流(A)14
消費電力(W)1330
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号CB-167
その他ビット別売
付属品六角簿レンチ4
質量(kg)9.6
内容量1台
強力型
トルクリミッタ
グリスパック
プラスチックケース付
50mmスプライン
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンマードリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/430/
2023-01-26
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンマードリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammerdrill_howtouse/
2023-01-26