帯鉄の小巻さん

帯鉄の小巻さん シグノード

ペイント、エッジ処理を施した帯鉄の小巻タイプです。持ち運べる重さになりました。

厚さ(mm)0.5 ブラウン 引張剪断強度(N/mm2)784 巻種類リボン巻き 伸び(%)3 表面処理ワックス、ペイント処理 仕様スムースエッジ加工 内容量1巻
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
平均破断強度(N)[kg/mm2]
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08174135 16mm 6272[80] 16 12.5 (±0.25)
7,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
08174126 12.7mm 4978[80] 12.7 10 (±0.25)
7,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
08174144 19mm 7448[80] 19 15 (±0.25)
8,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08174135 16mm 10934725 - - 帯鉄 シグノード 10934725 帯鉄 シグノード 1巻 26,980 税込29,678 重さ及び引張荷重等が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする