B型エアーリール8.5mm用

B型エアーリール8.5mm用 - TRUSCO

転倒しにくい回転台付で安定感抜群。
巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプ。

使用流体圧縮空気使用温度範囲0~60℃トラスコ品番275-4835材質(本体)スチール質量(g)6300最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×285×340材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース長さ(m)1(1次側)使用カプラー(カプラプラグ)ナットタイププラグ3/8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08377871TAB-8.5-D1(1次側)1.5
28,540
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする