ボールバルブ21
ホースニップル一体型
バルブと継手一体型のコンパクトなボールバルブです。
ハンドルの回転方向が自由に設定出来、A栓、B栓仕様も可能です。
耐蝕性に優れ、多様化する流体にも即応出来ます。
流速、流量、圧力損失は極少です。
最高使用圧力 0.98Mpa
用途
食品、飲料水等加工装置
化粧品製造装置、器具
理化・医科装置、器具
化学プラント、半導体機器などに
機器、装置とのカラーコーディネイト、狭いスペースでの効率的な配管、及び、耐蝕性を必要とする箇所などに。
種類ボールバルブ
形状ストレート
使用流体水、空気、油
材質(本体)SCS13(SUS304)
接続R
ハンドル形状レバー式
使用圧力(MPa)0.98
高さH(mm)24
寸法L0(mm)25
材質(Oリング)バイトン・ボールシート・PTFE
材質(ハンドル)PTFEシート
最高使用圧力(MPa)0.98
内容量1個
化粧品製造装置、器具
理化・医科装置、器具
化学プラント、半導体機器などに
機器、装置とのカラーコーディネイト、狭いスペースでの効率的な配管、及び、耐蝕性を必要とする箇所などに。
商品豆知識