αアルコムグリススプレー

αアルコムグリススプレー TRUSCO

耐熱性・耐水性・機械的せん断安定性に優れたアルミニウム複合石けん基のグリーススプレーです。
潤滑性・防錆性能にもすぐれ長期間良好な潤滑状態を得られます。

用途
工場内の整備機械のメンテナンスに。
建設機械、車両のメンテナンスに。
仕様スプレー後の状態:グリース状 成分鉱物油、アルミニウム複合石けん、添加剤 黄褐色 使用温度範囲-15~190℃ トラスコ品番123-0701 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L グリス種類アルミニウムコンプレックスグリース 危険物の性状非水溶性 内容量1本(420mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08398774 ALP-AG
1,140
979
1,077 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする