TRUSCO
パネルコンテナラック 緑
均等荷重(kg)
100
仕様
転倒防止金具:有
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
間口W×奥行D×高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08427711
T-1200 GN
1台
27
910×320×1240
¥75,590
¥
64,980
¥71,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
08427727
T-1600 GN
1枚
33
910×320×1600
¥92,760
¥
79,980
¥87,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。