TRUSCO TRUSCOの 研磨材 TRUSCOの 手研磨 TRUSCOの ヤスリ 防爆ヤスリ 四角型 防爆ヤスリ 四角型 注文コード 狭い所の形状加工に最適。 硬度HIC35以下の金属加工にも可能。 用途石油化学工場、船舶、ガス工場など火花を嫌う場所で使用します。 仕様荒目 トラスコ品番284-8619 形状四角 材質/仕上ベリリウム銅合金 質量(g)130 寸法L(mm)325 寸法d(mm)5.5 寸法L1(mm)200 寸法D(mm)8 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BHS-200 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 08397356 BHS-200 ¥14,380 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 手研磨 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity オムニハンドルA Mipox 税込¥769 ¥699 バスケットへ オムニハンドルS Mipox 税込¥1,011 ¥919 バスケットへ オムニサンダーA Mipox 税込¥3,078 ¥2,798 オムニサンダーAハンドルセット Mipox 税込¥3,738 ¥3,398 オムニサンダーSハンドルセット Mipox 税込¥4,398 ¥3,998 オムニサンダーS Mipox 税込¥3,738 ¥3,398 3PCS ダイヤモンドヤスリ 端子用 JTC 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ 3PCS ダイヤモンドヤスリ ヒューズホルダー用 JTC 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ デカダイヤモンドシャープナー研ぎ台付 パール金属 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 組ヤスリ(単目ヤスリ) 半丸 ツボサン 税込¥7,698~ ¥6,998~ 検定ヤスリ 鉄工タイプ 角 ツボサン 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ プラモのためのガラスヤスリ ミネシマ 税込¥1,066 ¥969 バスケットへ vallorbe リフラー(Rifflers) 12種セット バローべ 税込¥81,378~ ¥73,980~ vallorbe LP5070 マルチカットヤスリ バローべ 税込¥10,998~ ¥9,998~ ふきとりみがきクロス 光陽社 税込¥417 ¥379 バスケットへ 布シート AGJ-S 10枚入 ベルスター 税込¥10,998 ¥9,998 充電式LEDライト SLIM MINI NEBO 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 充電式LEDライト SLIM 1200 NEBO 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ ファブリックシートプレミアム A12 GN NCA 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ パーツブラシ エスコ 税込¥352 ¥320 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材研磨材手研磨ヤスリ防爆ヤスリ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります 組ヤスリ 鉄工ヤスリ 精密ヤスリ ハンドラッパー 両刃ヤスリ ダイヤモンドヤスリ 木工用ヤスリ 防爆ヤスリ 金型用ヤスリ 鉛工ヤスリ ボードヤスリ その他ヤスリ ヤスリ柄 シェアする マイページ 最近見た商品