曜日別特売

一般軟鋼用溶接棒

一般軟鋼用溶接棒 - TRUSCO一般軟鋼用溶接棒 - TRUSCO一般軟鋼用溶接棒 - TRUSCO一般軟鋼用溶接棒 - TRUSCO一般軟鋼用溶接棒 - TRUSCO一般軟鋼用溶接棒 - TRUSCO一般軟鋼用溶接棒 - TRUSCO一般軟鋼用溶接棒 - TRUSCO
(4件のレビュー)

被覆剤中に約30%の鉄粉を含有したライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク性は抜群で、ビード伸びも良く、断続溶接、すみ肉溶接、タック溶接(仮付け)などに最適です。

用途
薄・中板 高能率溶接用
軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接。
JIS規格JIS Z3211D4303規格品(棒端)赤色
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合板厚(mm)
電流範囲(A)
棒径(Φmm)
棒長(mm)
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08292024TSR2-1651箱(66本)2.0~4.0(下向・立向・上向)20~501.6250500256-1891
2,070
1,798
1,978(税込)
当日出荷
08291981TSR2-16101箱(135本)2.0~4.0(下向・立向・上向)20~501.62501000256-1905
3,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
08292051TSR2-2051箱(46本)3.0~5.0(下向・立向・上向)30~602250500256-1913
1,620
1,398
1,538(税込)
当日出荷
08292033TSR2-20101箱(96本)3.0~5.0(下向・立向・上向)30~6022501000256-1921
2,840
2,498
2,748(税込)
当日出荷
08292042TSR2-20201箱(198本)3.0~5.0(下向・立向・上向)30~6023002000256-1930
5,060
4,398
4,838(税込)
当日出荷
08291997TSR2-26101箱(39本)4.0~7.0(下向)60~100(立向・上向)50~902.63501000256-1948
2,470
2,198
2,418(税込)
当日出荷
08292067TSR2-26501箱(200本)4.0~7.0下向)60~100(立向・上向)50~902.63505000256-1956
8,010
6,898
7,588(税込)
当日出荷
08292006TSR2-32101箱(26本)5.0~10.0下向)80~130(立向・上向)70~1203.23501000256-1964
2,420
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08292015TSR2-32501箱(140本)5.0~10.0下向)80~130(立向・上向)70~1203.23505000256-1972
7,770
6,698
7,368(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08292051
2021-02-05
用途: セパ溶接
有限会社大迫組

溶接機が。小型なので、丁度いい太さで、施工も、スムースです。

1が参考にしています
対象商品 : 08292006
2017-12-16
用途: 重機の修理
建設業・工事業

在庫品が夏の長雨で湿気気味の様でしたので購入。特に変わらなかったが、トラスコ品だからね、 火の飛びはいい様な気がする。

対象商品 : 08291997
2017-10-04
用途: トラック荷台の溶接
有限会社 尾張運送運輸・通信業

単価も安く、品質に関しても特に問題ありませんでした。

対象商品 : 08292051
2016-08-17
用途: 機械修理
右近木型製作所

溶接初心者なのでまだ上手く溶接が出来ませんでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする