小型ハイポニックギヤモーター(ソリッドシャフト)単相100V
ホローシャフト形(RNYM)とソリッドシャフト形(RNFM)が40、60、90W三相・単相電源で対応可能。
適用電圧
三相:200V50/60Hz、220V60Hz、400V50/60Hz、440V60Hz連続定格
単相:100V50/60HZ、200V50/60Hz連続定格
種別ソリッドシャフト
減速比12
ブレーキブレーキ無し
電圧単相100V
容量(W)90
内容量1個
ホローシャフト形(RNYM)とソリッドシャフト形(RNFM)が40、60、90W三相・単相電源で対応可能。
適用電圧
三相:200V50/60Hz、220V60Hz、400V50/60Hz、440V60Hz連続定格
単相:100V50/60HZ、200V50/60Hz連続定格