小型ハイポニックギヤモーター(ホローシャフト)三相220V ブレーキ付

小型ハイポニックギヤモーター(ホローシャフト)三相220V ブレーキ付 住友重機械工業

ホローシャフト形(RNYM)とソリッドシャフト形(RNFM)が40、60、90W三相・単相電源で対応可能。
適用電圧
三相:200V50/60Hz、220V60Hz、400V50/60Hz、440V60Hz連続定格
単相:100V50/60HZ、200V50/60Hz連続定格

種別ホローシャフト 減速比100 ブレーキFBブレーキ付 電圧三相220V 容量(W)60 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00109347 RNYM006-10-100B
59,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする