ナカバヤシ
コピー&プリンタ用紙 カラータイプ
ワープロ用紙として、またPPC用紙としても使えます。
低価格で簡単、同時複写が可能なワイヤードット方式。
無地。
色
ピンク
サイズ
A4
寸法(縦×横)(mm)
297×210
坪量(g/m
2
)
76.7
紙厚(μm)
90
内容量
1パック(100枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06344615
HCP-4101-P
¥
450
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください