フリーカットポンジ水性クロス 裏紙無しタイプ
のぼり旗,フラッグ, 仮設バナー, 店頭POP, 地域掲示, イベント装飾作成ポンジクロスです。一般的なインクジェット用ポンジクロスと異なり、裏紙が無いタイプです。
- 用途
- 紙と同じように、はさみ、カッター等で自由自在にカット可能でほつれの発生はほとんどありません。布の常識を越えたメディアです。紙と違い布メディアは水に濡れても破れません。使い方はアイデア次第で無限に。こちらは裏紙が無くてもプリンター内にインクが漏れることはほとんど無く、かつ裏抜けにも優れた透過性を実現した特殊クロスとなります。(
但し、プリント搬送時に一部微量のインクが擦れる場合がございます。) - 材質
- ボリエステル100%
(内再生ポリエステル50%) - 対応
- 印刷:EPSON・CANON・HP・Mimaki・Roland.D.G・Mutoh他
水性インクジェット、ラテックスインクジェットプリンタ
- 幅(mm)
- 約610
- 厚さ(mm)
- 約0.15
- 色
- 白
- 長さ(m)
- 約25
- 仕上
- 表面:平織・マット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
コピー用紙/ラベルシール の新着商品
カテゴリ





























