フットスイッチ FS2形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

フットスイッチ FS2形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)

FS2形はABS樹脂製で、電子化時代にピッタリの小型、薄形機器用シーソー式ペダルです。
正、逆転、上昇、下降などの操作用に最適です。
ABS樹脂製(黒ペダル)1000N踏圧(1分間静荷重)に耐えます。

用途正・逆・上昇下降モータ操作用機器など 定格0.1A-30VDC(最小負荷/5mA-6VDC、2mA-12VDC、1mA-24VDC) 動作特性モーメンタリー 仕様中央ヒンジ形 材質ABS樹脂 タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ 形式シーソー式 スイッチ形状内蔵V形(IP50)(金クラッド接点) 動作力10N(1.0kgf) 内容量1台
注意
※コンセント/プラグは、付いておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08521651 OFL-TVG5-FS2 1c(各側とも)
7,600
 
 
取扱い終了

返品不可
08521667 OFL-4VG5-FS2 2c(各側とも)
9,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする