和紙テープ
シャープなラインエッジにより、優れた作業性が得られます。
耐溶剤性にも適応します。
用途塗装用(自動車)
色黄
テープ幅(mm)20
テープ長さ(m)18
特性耐溶剤
内容量1箱(60巻)
テープ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03385697 | No.242Y | 06149473 | No.2311 |
![]() |
車両用マスキングテープ No.2311 | ニチバン | 1パック(6巻) | ¥489 税込¥538 | 品番が違います。 |