JAE(日本航空電子工業) JAE(日本航空電子工業)の 制御機器 JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード) JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品) 基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ 位置決めキィ 基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ 位置決めキィ 注文コード 適合PSシリーズ 材質PBT樹脂(UL94V-0、灰色) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 201-50031 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 08517853 201-50031 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品(電子部品) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 引抜工具 圧着(CPS)タイプ 七星科学研究所 税込¥362~ ¥329~ DF63シリーズ HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥56 ¥51 バスケットへ Harting 圧着ピンコンタクト HARTING IX Industrialプラグ ハーティング 税込¥65,978~ ¥59,980~ アンダーソンコネクター用ケーブルパッキング マリンテック 税込¥164 ¥149 バスケットへ アンダーソンコネクタ用シリコン防水キャップ マリンテック 税込¥329 ¥299 バスケットへ DF63シリーズ HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥98 ¥89 バスケットへ AMP3コネクタ1pin セット マリンテック 税込¥329 ¥299 バスケットへ AMP3コネクタ2pin セット マリンテック 税込¥329 ¥299 バスケットへ AMP3コネクタのみ マリンテック 税込¥329 ¥299 バスケットへ RM15Q形コネクタ プラグ HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737486-3AS4 AMPHENOL 税込¥4,948~ ¥4,498~ CC-Link リンクコネクタ専用工具 ユーボン 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ RS Pro ファストン端子 メス FDFNYD2 シリーズ, 16AWG to 14AWG RS PRO 税込¥6,268~ ¥5,698~ RM-W シリーズ HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥34,320 ¥31,200 バスケットへ C6パネルマウントフィールドスルーカプラシールド無 10個 BLACK BOX 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ CAT6フィードスルー・カプラ シールドなし 10個 BLACK BOX 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ C6パネルマウントフィールドスルーカプラシールド付 10個 BLACK BOX 税込¥64,878 ¥58,980 バスケットへ CAT6フィールドスルー・カプラ シールド付 10個 BLACK BOX 税込¥59,378 ¥53,980 バスケットへ ピンヘッダー(ピン) PSS-410256-00(H=2.5,h=6.1) 廣杉計器 税込¥362~ ¥329~ (1) 表面実装用、プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト) 税込¥3,628~ ¥3,298~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電子部品(オンボード)機構部品(電子部品)基板用コネクタ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります ユニバーサル基板 基板用スイッチ エンクロージャ 基板用端子台 ピンヘッダー 基板用コネクタ 機構部品(電子部品)その他関連用品 定額基板修理サービス シェアする マイページ 最近見た商品