リチウム万能グリース
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています
幅広い用途に適する高級万能グリース
シャーシーグリースと比べると、リチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲がぐっと広がります
用途産業機械、荷役機械などの回転部、摺動部のグリース潤滑に
トラスコ品番123-0883
摘要ペール缶入り
使用温度範囲-15~130℃
容量(kg)16
ちょう度No.2グレード
内容量1缶
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05621551 | CGR-160 | 08399063 | CGR-160 |
![]() |
リチウム万能グリス | TRUSCO | 1缶(16kg) | ¥33,980 税込¥37,378 | 注文コードが変更になりました。 |