カートリッジ式グリスガン
操作が簡単で手が汚れません。
カートリッジ式だから補充、充填作業が簡単で作業能率が向上。
コンパクトで作業場を選びません。
・ノズル接続ネジ:R1/8
別売(カートリッジ)カートリッジグリス
TCG400:¥400
TCG400L:¥500
その他カートリッジグリスは地球印のシャーシーグリス、リチュームグリスを御用命下さい。
トラスコ品番112-5168
質量(kg)1.3
容量(g)400
動作方式エアー式
油槽径(Φmm)62.5
内容量1個
操作が簡単で手が汚れません。
カートリッジ式だから補充、充填作業が簡単で作業能率が向上。
コンパクトで作業場を選びません。
・ノズル接続ネジ:R1/8
別売(カートリッジ)カートリッジグリス
TCG400:¥400
TCG400L:¥500