高圧グリスガン (400cc)
・ノズル接続ネジ:R1/8
トラスコ品番112-5133
質量(kg)1.10
容量(mL)400
動作方式エアー式
油槽径(Φmm)56.4
内容量1個
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02218203 | PH-400 | 08392946 | PH-400 |
![]() |
高圧グリスガン | TRUSCO | 1丁 | ¥7,498 税込¥8,248 | 注文コードが変更になりました。 |