高圧グリスガン (500cc)
・ノズル接続ネジ:R1/8
トラスコ品番112-5141
質量(kg)1.26
容量(mL)500
動作方式エアー式
油槽径(Φmm)62.5
内容量1個
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02218212 | PH-500 | 08392955 | PH-500 |
![]() |
高圧グリスガン | TRUSCO | 1丁 | ¥9,598 税込¥10,558 | 注文コードが変更になりました。 |