PVC被覆メッキ付ワイヤーロープ

PVC被覆メッキ付ワイヤーロープ TRUSCO

メッキ付きワイヤーロープにPVC被覆を施したもので、耐食性、美観などを要求される場合に使われます
ワイヤーロープに付き物の油を嫌う場合、人体に触れる場所などに使われます

仕様ロープ径はワイヤー径×外径(被覆径)のサイズです。 トラスコ品番213-4942 質量(kg)1.42 長さ(m)20 参考使用荷重(kg)140 ロープ径(Φmm)4×6 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05290634 CWP-4S20
3,060
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05290634 CWP-4S20 08344944 CWP-4S20 CWP-4S20 PVC被覆メッキ付ワイヤーロープ TRUSCO 08344944 PVC被覆メッキ付ワイヤーロープ TRUSCO 1本 3,798 税込4,178 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする