クロスバイス

クロスバイス TRUSCO

あらゆる工作機械にセットできます。
精密カットのアクメネジで、前後、左右と直角に交差するスライド式バイスで、複雑な作業もスピーディにできます。
ハンドルに目盛がついていますので、移動量がわかります。

トラスコ品番127-2985 種別クロスバイス 全長(mm)245(本体)/256(ベース) 質量(kg)13 全幅(mm)120(本体)/162(ベース) 全高(mm)148 口幅×口開×口深(mm)128×126×40 X軸(スライド幅)144mm Y軸(スライド幅)190mm 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05294554 CR-125
18,790
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビ管連結工具の特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/411/
2023-03-14

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする