スイッチング・パワーサプライ オープンタイプ S8VM
小型だから装置のダウンサイズにも貢献
鉛フリーをはじめとしたRoHS指令対応。
グローバルな安全規格に対応。
端子台からねじが落ちない親切設計。
フィンガープロテクト対応で感電防止。
耐電圧
AC3.0kV 1min(入力一括)と(出力一括)間(検出電流20mA)
AC2.0kV 1min(入力一括)と(接地[アース]/FG)間(検出電流20mA))
AC500V 1min(出力一括)と(接地[アース]/FG)間(検出電流1000mA)
安全規格
AC2.0kV 1min(入力一括)と(接地[アース]/FG)間(検出電流20mA))
AC500V 1min(出力一括)と(接地[アース]/FG)間(検出電流1000mA)
UL:UL508(Listing)、UL60950-1、UL1604(ClassI/Division2)
cUL:CSA C22.2No.14、No.60950-1No.213(ClassI/Division2)
EN:EN50178、EN60950-1
突入電流(A)
cUL:CSA C22.2No.14、No.60950-1No.213(ClassI/Division2)
EN:EN50178、EN60950-1
100V入力時:17.4以下
200V入力時:35以下
(25℃、コールドスタートにて)
耐振動
200V入力時:35以下
(25℃、コールドスタートにて)
10~55Hz片振幅0.375mm
3方向各2hにて異常の無いこと
リーク電流(mA)
3方向各2hにて異常の無いこと
100V入力時:0.4以下
200V入力時:0.75以下
入力電圧(V)AC100~240
タイプ標準タイプ
保存温度(℃)-25~+65
絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力一括)と(入力一括、接地[アース]/FG)間 DC500Vにて
使用周囲温度(℃)-10~+70
取付け方法DINレール取りつけタイプ
使用周囲湿度30~85%(保存湿度25~90%)
入力周波数(Hz)50/60(47~63)
耐衝撃(m/s2)150(6方向各3回にて異常の無いこと)
入力変動0.4%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)
負荷変動0.8%以下(定格入力、0~100%負荷にて)
過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)
出力電圧可変範囲(%)-20~20(V.ADJにて)
温度変動0.02%/℃以下
出力保持時間20ms typ.(15ms以上)(定格出力にて)
不足電圧検出出力無
出力表示灯有(色:緑)
雑音端子電圧EN61204-3 Class B適合、FCCクラスB準拠
放射妨害電解強度EN61204-3 Class B適合
内容量1台
200V入力時:0.75以下
変圧・変換 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08530067 | S8VM-01512D | 66517718 | S8FS-G01512CD |
![]() |
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G | omron(オムロン) | 1個 | ¥3,598 税込¥3,958 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08530085 | S8VM-01524D | 66517718 | S8FS-G01512CD |
![]() |
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G | omron(オムロン) | 1個 | ¥3,598 税込¥3,958 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08530103 | S8VM-03012D | 66517763 | S8FS-G01524CD |
![]() |
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G | omron(オムロン) | 1個 | ¥3,598 税込¥3,958 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08530121 | S8VM-03024D | 66517833 | S8FS-G03012CD |
![]() |
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G | omron(オムロン) | 1個 | ¥4,798 税込¥5,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08530146 | S8VM-05012D | 66517885 | S8FS-G03024CD |
![]() |
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G | omron(オムロン) | 1個 | ¥4,798 税込¥5,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08530164 | S8VM-05024D | 66518007 | S8FS-G05024CD |
![]() |
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G | omron(オムロン) | 1個 | ¥5,998 税込¥6,598 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08530182 | S8VM-10012D | 66517955 | S8FS-G05012CD |
![]() |
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G | omron(オムロン) | 1個 | ¥5,998 税込¥6,598 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08530207 | S8VM-10024D | 66518077 | S8FS-G10012CD |
![]() |
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G | omron(オムロン) | 1個 | ¥8,398 税込¥9,238 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08530225 | S8VM-15012D | 66518235 | S8FS-G15012CD |
![]() |
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G | omron(オムロン) | 1個 | ¥9,498 税込¥10,448 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08530042 | S8VM-15024 | 66518235 | S8FS-G15012CD |
![]() |
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G | omron(オムロン) | 1個 | ¥9,498 税込¥10,448 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |