ユニット式積層信号灯 KUSシリーズ ベース/ブザーユニット

ユニット式積層信号灯 KUSシリーズ ベース/ブザーユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

外径(Φmm)角70 材質グローブ:ポリカーボネート樹脂 防塵・防噴流 保護特性記号IP54 引出し線長さ(mm)電源線:400、信号線:350
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08546273 KUS-24 1台 AC/DC24 最大21 点灯 電源線:UL1007、信号線:UL1007
7,500
 
 
取扱い終了

返品不可
08546282 KUS-100 1台 AC100 最大21 点灯 電源線:VSF、信号線:UL1007
10,000
 
 
取扱い終了

返品不可
08546291 KUS-220 1台 AC220 最大21 点灯 電源線:VSF、信号線:UL1007
11,000
 
 
取扱い終了

返品不可
08546307 KUS-24F 1台 AC/DC24 最大21 点灯/点滅 電源線:UL1007、信号線:UL1007
9,500
 
 
取扱い終了
08546316 KUS-100F 1台 AC100 最大21 点灯/点滅 電源線:VSF、信号線:UL1007
12,000
 
 
取扱い終了

返品不可
08546325 KUS-220F 1台 AC220 最大21 点灯/点滅 電源線:VSF、信号線:UL1007
13,000
 
 
取扱い終了

返品不可
08546334 KUS-24C 1台 AC/DC24 最大21 点灯・オープンコレクタ対応 電源線:UL1007、信号線:UL1007
12,500
 
 
取扱い終了

返品不可
08546343 KUS-100C 1台 AC100 最大21 点灯・オープンコレクタ対応 電源線:VSF、信号線:UL1007
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
08546352 KUS-220C 1台 AC220 最大21 点灯・オープンコレクタ対応 電源線:VSF、信号線:UL1007
16,000
 
 
取扱い終了

返品不可
08546361 KUS-24FC 1台 AC/DC24 最大21 点灯/点滅・オープンコレクタ対応 電源線:UL1007、信号線:UL1007
14,500
 
 
取扱い終了

返品不可
08546377 KUS-100FC 1台 AC100 最大21 点灯/点滅・オープンコレクタ対応 電源線:VSF、信号線:UL1007
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
08546386 KUS-220FC 1台 AC220 最大21 点灯/点滅・オープンコレクタ対応 電源線:VSF、信号線:UL1007
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
08546492 KUS-B 1個 DC24 0.5 ブザーユニット 電源線:UL1007、信号線:UL1007
5,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする