卓上ボール盤
安定して、まっすぐな穴あけが可能
小型・軽量で使いやすい
375Wモーター
5段階変速
回転数(min-1[r.p.m])
50Hz:2580(1)、1950(2)、1430(3)、915(4)、515(5)
60Hz:3100(1)、2340(2)、1720(3)、1100(4)、620(5)
消費電力(W)
60Hz:3100(1)、2340(2)、1720(3)、1100(4)、620(5)
50Hz:320
60Hz:375
寸法(mm)
60Hz:375
クイルとテーブル上面まで:185
クイルとベース上面まで:285
クイルの上下移動:50
クイルのセンターから支柱までの距離:100
穴あけ能力(mm) 鉄工8
穴あけ能力(mm) 木工24
クイルストローク(mm)50
テーブルタイプ角
出力(W)187
電源(V)100
電流(A)2.0
チャック(mm)13
テーブル寸法(mm)165×165
バイス 幅(mm)63
ベース寸法(mm)290×185
クイルとテーブル上面までの距離(mm)185
クイルとベース上面までの距離(mm)285
機械高さ(mm)600
質量(kg)約20
周波数(Hz)50/60
内容量1台
クイルとベース上面まで:285
クイルの上下移動:50
クイルのセンターから支柱までの距離:100
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08553517 | DP-375V | 08687612 | TB-1131K |
|
卓上ボール盤 | 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) | 1台 | ¥35,980 税込¥39,578 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 08553517
2011-07-09
- 用途:
- 木材の穴明け、電気工事部材の穴明け等、あまり精度を求めない仕上げの時に使用します。
有限会社 銀星電気商会 様
緩衝材の発泡スチロールに電源コードが、直接触れていた為、コードに発泡スチロールが融着していた。(電源コードを袋に入れて下さい。)
Vベルトの一部が、コブ状に堅くなっていて、二個のプーリーを通過する時に振動と騒音を発生する。
テーブルの支柱ブラケットを固定するクランクボルトの仕上がりが雑で、面取りをしないと指先を切ります。(怪我発生ならPL法の適用か?)
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
メーカーに申し伝えます。貴重なご意見有難うございました。
- 対象商品:
- 08553517
2011-05-23
- 用途:
- 機械加工
DON 様
安い!
機械の性能を考えて使用すれば価格分の仕事をしてくれます。
主にアルミの加工なので、私には充分な機械です。
また、急に必要になって発注したら、直ぐに届いて助かりました。
- 対象商品:
- 08553517
2010-08-26
- 用途:
- アルミ薄板及び木材の穿孔
E.T.Laboratory 様
簡易な穴あけ用にサブ機として使っていますが,価格からすれば立派なものです。しかし金属加工での使用は,トルクやチャックの精度はそれなりであり,またモーターの騒音も大きい方です。木工専用と割り切れば,かなりのレベルまで納得できる思います。
- 対象商品:
- 08553517
2009-06-29
- 用途:
- 木材の穴あけ加工
この値段で20mm超の穴あけが出来るとは、信じられません。ウリン材のようなハードウッドでも難なく垂直に穴あけが出来ました。
- 対象商品:
- 08553517
2010-12-29
- 用途:
- 不良品のため使用できない。
FURUSHO 様
ピ二オンのネジ山がないためハンドルを取付できない。正月休みに使いたいので急いで注文したが。組立てについて問い合わせもできない。
MonotaROからの回答
弊社休業日につき、ご回答できず申し訳ありませんでした。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
バイス式Cチャンネル専用ボール盤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/433/
2023-03-17
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
卓上ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/186/
2023-03-17