プログラマブルコントローラCJ1/CJ1M CPUユニット
小型サイズのオムロンベーシックPLC。
制御方式
ストアードプログラム方式
入出力:サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用
時計機能
入出力:サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用
標準搭載(精度:月差±1.5分(周囲温度25℃))
電源ONの時刻、異常発生時の時刻を記憶可能、精度は温度条件により変化します。
規格海外:UC1、CE、N、L
データメモリ容量:32Kワード、DM:32Kワード、EM:なし
演算処理速度(μs/命令)LD:0.1
命令約400種類
タスク本数288(サイクル実行タスク32、割込タスク256)
インデックスレジスタ有る
タスクフラグ32点
ファンクションブロック使用可能言語(ラダー言語、ST言語)
ユニット接続の構造ベースユニットなし
割込種類定時割込、I/O割込、電断割込、外部I/O割込
複数タスクからのサブルーチン起動可能
命令語長1~7ステップ/1命令
内容量1台
電源ONの時刻、異常発生時の時刻を記憶可能、精度は温度条件により変化します。
PLC(プログラマブルコントローラ) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08590854 | CJ1M-CPU11 | 39032594 | CJ2M-CPU11 |
![]() |
SYSMAC CJシリーズ CJ2M CPUユニット | omron(オムロン) | 1個 | ¥38,980 税込¥42,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
39031535 | CJ1M-CPU13 | 39032612 | CJ2M-CPU13 |
![]() |
SYSMAC CJシリーズ CJ2M CPUユニット | omron(オムロン) | 1個 | ¥77,980 税込¥85,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |