マイクロマルチグリース モリブデン
リチウム石けん基グリースをベースにした二硫化モリブデン入りグリース
用途建設機械、継手類、軸受等の極圧性を必要とする箇所
適合APG-400・EG-400A・EG-400D・EG-400B・CH-400
容量(mL)420
種類モリブデン
使用温度範囲(℃)-15~150
ちょう度265~295
キャップ色白
番手No.2
容器色グリーン系
内容量1箱(20本)
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06910242 | MMG-400-MO | 08515753 | MMG-400-MO |
|
マイクロマルチグリース モリブデン | ヤマダコーポレーション | 1本(420mL) | ¥999 税込¥1,099 | 1本売りになります。 |