ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
ニチバン
ニチバンの テープ
ニチバンの マスキングテープ
ニチバンの マスキングテープ自動車塗装用
車両用マスキングテープ No.2311
車両用マスキングテープ No.2311
注文コード
重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり着き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。
用途
車輌用
色
黄
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
18
テープ厚さ(mm)
0.09
基材
和紙 (黄)
伸度(%)
6
粘着剤
アクリル系
耐熱温度(℃)
120(30min)
粘着力(N/10mm)
1.17
引張強度(N/10mm)
32.0
入数
1箱(80巻入)
内容量
1個
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
No.2311
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05490274
No.2311
オープン
¥
3,600
¥
3,600
¥
3,960
(税込)
取扱い終了
代替品有
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
車両用マスキングテープ No.2311
ニチバン
税込
¥
406
~
¥
369
~
(49)
マスキングテープ 高品質
モノタロウ
税込
¥
340
~
¥
309
~
(1559)
マスキングテープNo.2311
ニチバン
税込
¥
6,479
~
¥
5,890
~
3M マスキングテープ No.243J Plus
スリーエム(3M)
税込
¥
593
~
¥
539
~
(305)
マスキングテープ No.2312
ニチバン
税込
¥
439
~
¥
399
~
(35)
マスキングテープ
モノタロウ
税込
¥
274
~
¥
249
~
(290)
マスキングテープ 建築・塗装用
モノタロウ
税込
¥
329
~
¥
299
~
(147)
マスキングテープ(車両塗装用)
ニチバン
税込
¥
329
~
¥
299
~
(31)
車両用マスキングテープ No.241
ニチバン
税込
¥
483
~
¥
439
~
(7)
マスキングテープ シーリング用
モノタロウ
税込
¥
395
~
¥
359
~
(132)
マスキングテープ 2899
スリーエム(3M)
税込
¥
340
~
¥
309
~
(30)
塗装用マスキングテープ
スリーエム(3M)
税込
¥
70
~
¥
64
~
(42)
建築用マスキングテープ No.727
日東電工
税込
¥
549
~
¥
499
~
(22)
塗装用マスキングテープ
日東電工
税込
¥
439
~
¥
399
~
(4)
車両塗装用マスキングテープ カブキS
カモ井加工紙
税込
¥
461
~
¥
419
~
(16)
マスキングテープ No.290
寺岡製作所
税込
¥
106
~
¥
96
~
(17)
3M マスキングテープ No.243
スリーエム(3M)
税込
¥
7,029
¥
6,390
(12)
クリアーラインテープ (曲線用) No.536
ニチバン
税込
¥
659
~
¥
599
~
(53)
マスキングテープ(ニチバン)
極東産機
税込
¥
6,380
¥
5,800
マスキングテープ 243J Plus 100mmX18m
スリーエム(3M)
税込
¥
439
¥
399
(11)
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
物流/保管/梱包用品/テープ
テープ
マスキングテープ
マスキングテープ自動車塗装用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05490274
No.2311
06149455
No.2311
車両用マスキングテープ No.2311
ニチバン
1パック(8巻)
¥
419
税込
¥
461
内容量が変更になりました。
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「マスキングテープ」にはこんなカテゴリがあります
マスキングテープ自動車塗装用
マスキングテープ塗装用
マスキングテープ粗面養生用
マスキングテープシーリング用
マスキングテープ目地材用
マスキングテーププリント基板・メッキ
マスキングテープ用カッター・ローラー
シェアする