車両用マスキングテープ No.2311

車両用マスキングテープ No.2311 ニチバン

重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり着き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。

用途車輌用 テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.09 基材和紙 (黄) 伸度(%)6 粘着剤アクリル系 耐熱温度(℃)120(30分) 粘着力(N/10mm)1.17 引張強度(N/10mm)32.0 入数1箱(40巻入) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05490301 No.2311
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05490301 No.2311 06149491 No.2311 No.2311 車両用マスキングテープ No.2311 ニチバン 06149491 車両用マスキングテープ No.2311 ニチバン 1パック(4巻) 489 税込538 内容量が変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする