インダクションモーター

インダクションモーター Panasonic(パナソニック)

一方向の連続運転に適したモータです。/運転定格は連続定格です。/絶縁はE種絶縁を採用しています。
コンデンサ形インダクションモータですので高力率、低騒音になっています。

歯数11 質量(kg)1.2 出力(W)15 モジュール0.6 極数4 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 コンデンサ容量(μF)1(400V) 角寸法□80mm 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1225/1525 トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.12(1.2)/0.093(0.95) 始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.10(1.0) 始動電流(A)(50/60Hz)0.30 入力(W)(50/60Hz)36/35 電流(A)(50/60Hz)0.20/0.19 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06881594 M81A15G4Y
4,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする