インダクションモーター
一方向の連続運転に適したモータです。/運転定格は連続定格です。
絶縁はE種絶縁を採用しています。
コンデンサ形インダクションモータですので高力率、低騒音になっています。
歯数11
質量(kg)2.4
出力(W)40
モジュール0.6
極数4
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
コンデンサ容量(μF)2.5(400V)
角寸法□90mm
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1225/1550
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.30(3.1)/0.24(2.4)
始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.25(2.5)
始動電流(A)(50/60Hz)0.83/0.76
入力(W)(50/60Hz)79/72
電流(A)(50/60Hz)0.45/0.38
内容量1台