シューズボックス
上ばきをはきかえる場所など不特定多数の人が利用するのに最適です。
中棚板付で上にはスリッパや上ばきを、下には下足を収納できます。
名札付きなので特定個人用にも最適です。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×1790
色ネオグレー
仕様中棚板付き
種別3列6段18人用
人数18人用
ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×379×266[H100:H150]
鍵なし
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)273×379×266[H100:H150]
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
書庫・金庫・ロッカー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18787694 | 1-302-0218 | 14574108 | 1-302-0218 |
![]() |
シューズボックス | 内田洋行 | 1台 | ¥91,980 税込¥101,178 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |