曜日別特売

84514 半袖シャツ(春夏用)

84514 半袖シャツ(春夏用) - 自重堂84514 半袖シャツ(春夏用) - 自重堂84514 半袖シャツ(春夏用) - 自重堂84514 半袖シャツ(春夏用) - 自重堂84514 半袖シャツ(春夏用) - 自重堂84514 半袖シャツ(春夏用) - 自重堂84514 半袖シャツ(春夏用) - 自重堂84514 半袖シャツ(春夏用) - 自重堂
(6件のレビュー)

ソフトバーバリーの着心地と耐久性は現場で愛され続けています。
快適な作業は、最適なウエア選びからだから、高品質&低価格。
飽きのこないオーソドックスなデザイン。くわえてソフトな着心地、耐久性といった基本面もしっかりと追及。
さらにロープライスを実現した新定番スタイルです。

仕様背ネーム、携帯電話収納ポケット、オリジナルデザインボタン、左袖ペン差し種別半袖シャツ材質ボタン金属シリーズ80500・84500シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35機能帯電防止素材使用、野帳対応生地ソフトサマーツイル(帯電防止素材)RoHS指令(10物質対応)対応職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、自動車・バイク整備袖丈半袖内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全40種類を絞り込む
サイズ
40種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0867911584514ブルーS
6,000
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0867912484514ブルーM
6,000
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
0867913384514ブルーL
6,000
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
名入れ可
0867914284514ブルーLL
6,000
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
名入れ可
0867915184514ブルーEL
6,000
3,590
3,949(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
0867916784514ブルー4L
6,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0867917684514ブルー5L
6,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0867918584514ネイビーS
6,000
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0867919484514ネイビーM
6,000
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
名入れ可
0867920384514ネイビーL
6,000
3,290
3,619(税込)
欠品中
名入れ可
出荷予定:2026年5月上旬
0867921284514ネイビーLL
6,000
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0867922184514ネイビーEL
6,000
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0867923784514ネイビー4L
6,000
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
0867924684514ネイビー5L
6,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0867925584514アイボリーS
6,000
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0867926484514アイボリーM
6,000
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0867927384514アイボリーL
6,000
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0867928284514アイボリーLL
6,000
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0867929184514アイボリーEL
6,000
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0867930784514アイボリー4L
6,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0867931684514アイボリー5L
6,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0867932584514シルバーS
6,000
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0867933484514シルバーM
6,000
3,290
3,619(税込)
4日以内出荷
名入れ可
0867934384514シルバーL
6,000
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0867935284514シルバーLL
6,000
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
名入れ可
0867936184514シルバーEL
6,000
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0867937784514シルバー4L
6,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0867938684514シルバー5L
6,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0867939584514アースグリーンS
6,000
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0867940484514アースグリーンM
6,000
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0867941384514アースグリーンL
6,000
3,290
3,619(税込)
9日以内出荷
名入れ可
0867942284514アースグリーンLL
6,000
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0867943184514アースグリーンEL
6,000
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0867944784514アースグリーン4L
6,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0867945684514アースグリーン5L
6,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
5285564484514アースグリーン6L
6,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285565384514アイボリー6L
6,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5285566284514シルバー6L
6,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285567884514ネイビー6L
6,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5285568784514ブルー6L
6,000
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16796377
2020-07-05
用途: Officeでの作業時
有限会社新横浜無線設計

良質です。ただ、新品なのに、ステッチ部分にシワがよっていましたが、洗濯すれば同じことは起こりそうなので、良しとしました。カスタム仕様でブランド名の刺繍も足しましたが、安価でしっかりしており満足です

対象商品 : 08679115
2018-07-20
用途: 営業活動時
リフォームのマハラ

sサイズがあまり市販品で少ないので、良かったです 棟のポケットが両方についてて携帯やメガネの入れるのに重宝してます。

対象商品 : 08679133
2018-07-14
用途: ユーザーの訪問時に使用しています。
カーサービス青森

今まで長袖シャツだったが、今年から半袖シャツにしてとても快適に仕事をしています。

対象商品 : 52855678
2017-10-17
用途: 事務
製造業

ウエストにもっと余裕が欲しい 伸びる生地であれば動きやすい

対象商品 : 08679413
2015-07-29
用途: 作業用

使い勝手が良い。軍手や革手をしたままでもボタンの開け閉めOK。生地は丈夫だがしなやかで着心地も良い。 ただ、夏は暑い...通気性は悪いカモ?

対象商品 : 08679124
2016-02-12
用途: 自社用

しっかりして、いいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする