曜日別特売

スティック糊 消えいろピット

スティック糊 消えいろピット - トンボ鉛筆スティック糊 消えいろピット - トンボ鉛筆スティック糊 消えいろピット - トンボ鉛筆スティック糊 消えいろピット - トンボ鉛筆スティック糊 消えいろピット - トンボ鉛筆スティック糊 消えいろピット - トンボ鉛筆スティック糊 消えいろピット - トンボ鉛筆スティック糊 消えいろピット - トンボ鉛筆
(73件のレビュー)

ブルーの着色で、ムラなく、ムダなくキレイに貼れる。色で確認しながらはみ出し、塗り残しなく塗れる。
乾けば透明、きれいな仕上がり。

用途一般紙、クラフト紙、厚紙の接着に。タイプ色付き材質容器全部品:再生ポリプロピレンエコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 030
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
のり径(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24120093PT-XSC1本(5g)-13XS
120
85
94(税込)
当日出荷
08702617PT-TC1本(10g)19.616S(細塗り)
140
109
120(税込)
当日出荷
08702626PT-NC1本(22g)4020N(中塗り)
260
199
219(税込)
当日出荷
24119978PT-GC1本(40g)-26G(太塗り)
400
289
318(税込)
当日出荷
24756884HCA-3141パック(10g×3本)6016S(細塗り)
420
299
329(税込)
当日出荷
24120084HCA-5131パック(10g×5本)-16S(細塗り)
700
469
516(税込)
当日出荷
24756875HCA-3221パック(22g×3本)12120N(中塗り)
780
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:73
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-17
用途: 伝票の管理
卸売・小売業

伝票に糊を付けてA4の紙に貼り付けて保管しておりますが、とても滑りあ翌糊付けしやすいし糊を付けた処が確認しやすかったです。

対象商品 : 24119978
2026-01-23
用途: 事務処理時
卸売・小売業

間違えの無い商品です。大きいのでなかなか減らず使い勝手が良いです。

対象商品 : 08702617
2026-01-22
用途: 書類の作成
製造業

ノリを付けたところが青くなります。どこへどの程度塗ったのかが分かり、
接着力も問題なく、とれも良く使用出来ます。

2025-12-13
用途: 領収書を整理、A4の白紙に貼り付けるために使用しています。
H&Hマシコンサービス卸売・小売業

粒来から使用しており、張る際は色がつく上、粘着力も十分で非常に良い商品と思います。

2025-12-02
用途: 事務作業

長年の使用してます、塗り跡が青くなりわかりやすく使い勝手が良いです。

2026-03-03
用途: 事務用品
サービス業

色が付いているので塗布範囲がわかりやすく使いやすい。
もうちょつと硬めの方が使いやすい気がする。

2025-10-30
用途: 証憑書類の貼付
その他業種

リピート商品です。色がついているので何度も塗ることなく助かっています。

2025-08-30
用途: お得です
卸売・小売業

一般の消えいろピットです。何本も欲しかったのでお安く買えて良かった。
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
2が参考にしています
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする