ヒシチューブVW(CE)
対象物をヒシチューブで覆い、熱を加えるだけで簡単に被覆加工ができ、プラスチックが持つ耐薬品性、電気絶縁性、耐水性などを対象物の表面に付加させることができます。
電線の絶縁、金属の腐食抑制、容器の包装、管や板状製品の装飾や識別表示など、幅広い活用方法を持ち多方面の産業分野で使用されています。
体積抵抗率(Ωcm)
1×1014以上
保証値ではありません。
引張強度(MPa[kgf/cm2])
保証値ではありません。
39以上[400以上]
保証値ではありません。
材質硬質ポリ塩化ビニル
長さ(m)200
色黒
仕様難燃性
規格UL-224 VW-1
特性耐薬品性、電気絶縁性、耐水性
内容量1巻
保証値ではありません。
収縮チューブ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04