10KEY 電卓 シルバーメタリック

10KEY 電卓 シルバーメタリック カシオ計算機

計算結果をパソコンに送信できる。電卓として単体でも使用可能。
大型表示、税計算機能、早打ち対応機能、オートパワーオフ機能
電源:太陽電池(内蔵)リチュウム電池(CR-2025×1) T・W・P(ツーウェイ・パワー):従来の太陽電池付電卓と異なり、計算中に光がさえぎられても内蔵電池によって計算内容が保護されます。
2色成型プラスチックキー、静かなサイレントタッチキー、見やすい傾斜表示。
USB接続時はパソコンから電源供給されます。
インターフェース:USBインターフェース準拠。
コネクタ形状:Aタイプ4Pinオス。
キー数:31。
for Windows98/Me/2000/XP。

電源T・W・P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×169×25.6 表示桁数12 USBケーブル(m)約0.8 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00649101 JZ-20E-N
14,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする