DDU01スラストワッシャー

DDU01スラストワッシャー 大同メタル工業

潤滑油が全くいらない「完全無給油軸受」で、鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、4フッ化エチレン樹脂(PTFE)と鉛の混合材をライニングしています。良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。
無潤滑下で、低摩擦係数でスティック・スリップが起きず、耐磨耗特性を持ちます。
高負荷能力を発揮します。
使用可能温度範囲が広範囲です。
耐薬品性に優れています。

仕様
鋼裏金付
すべり層成分:PTFE+Pb
用途一般産業機械、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械 材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)+鉛+特殊添加物 直径(Φmm)ノック穴:4.125(0~0.25) 使用温度範囲(℃)-200~280 呼び径(mm)30 内径(Φmm)32(0~0.25) 肉厚(mm)1.5(-0.03~-0.08) 外径(Φmm)54(0~-0.25) ハウジングくぼみの深さ:1.0(-0.05~0.2) 許容面圧(MPa)常用:49.0以下、最高:137 許容すべり速度(m/min)常用:15以下、最高:60 P.C.D(mm)ノック穴:43(±0.12) 摩擦係数(μ)0.03~0.2 異物の許容性 合金厚(mm)0.3±0.1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07157875 DUT30
278
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07157875 DUT30 08752624 K5T30 K5T30 DDK05スラストワッシャー 大同メタル工業 08752624 DDK05スラストワッシャー 大同メタル工業 1個 359 税込395 仕様が違います

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする