DDK05スライドプレート

DDK05スライドプレート 大同メタル工業

鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。
軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。

許容面圧(MPa)
最高:137
常用:49.0以下
許容すべり速度(m/min)
最高:60
常用:15以下
線膨張係数(×10-6/℃)
軸受面に平行な方向:11
厚さ方向:30
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械 材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤 長さ(mm)500(10.0~0) 使用温度範囲(℃)-200~280 耐圧力(MPa)圧縮時:304 熱伝導率(W/mk)42 摩擦係数(μ)0.03~0.2 異物の許容性 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08752676 K5P100 80(2.0~0) 1.0(-0.03~-0.13)
5,385
 
 
取扱い終了

返品不可
08752685 K5P150 90(2.0~0) 1.5(-0.03~-0.13)
6,675
 
 
取扱い終了

返品不可
08752694 K5P200 100(2.0~0) 2.0(-0.03~-0.13)
7,765
 
 
取扱い終了

返品不可
08752703 K5P250 100(2.0~0) 2.5(-0.05~-0.15)
9,450
 
 
取扱い終了

返品不可
08752712 K5P300 100(2.0~0) 3.0(0~-0.1)
10,355
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08752676 K5P100 38673546 K5P100 K5P100 ダイダインDDK05 スライドプレート K5P 大同メタル工業 38673546 ダイダインDDK05 スライドプレート K5P 大同メタル工業 1個 5,498 税込6,048 注文コードが変更になりました
08752685 K5P150 38673555 K5P150 K5P150 ダイダインDDK05 スライドプレート K5P 大同メタル工業 38673555 ダイダインDDK05 スライドプレート K5P 大同メタル工業 1個 6,598 税込7,258 注文コードが変更になりました
08752694 K5P200 38673564 K5P200 K5P200 ダイダインDDK05 スライドプレート K5P 大同メタル工業 38673564 ダイダインDDK05 スライドプレート K5P 大同メタル工業 1個 7,698 税込8,468 注文コードが変更になりました
08752703 K5P250 38673573 K5P250 K5P250 ダイダインDDK05 スライドプレート K5P 大同メタル工業 38673573 ダイダインDDK05 スライドプレート K5P 大同メタル工業 1個 9,398 税込10,338 注文コードが変更になりました
08752712 K5P300 38673582 K5P300 K5P300 ダイダインDDK05 スライドプレート K5P 大同メタル工業 38673582 ダイダインDDK05 スライドプレート K5P 大同メタル工業 1個 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする