タフロープ PPなわ

タフロープ PPなわ 積水成型工業

セキスイ独自の光沢と強さを持つハードタイプ
屋内外を問わず、幅広くお使いいただける500m巻

用途一般包装用、農業、水産用 材質ポリプロピレン製紐 質量(g)1500 タイプハードタイプ 長さ(m)500 強度(kg)86 内容量1パック(5巻)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05736281 P-200
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05736281 P-200 07000077 P-200S P-200S タフロープ PPなわ セキスイ 07000077 タフロープ PPなわ セキスイ 1パック(5巻) 6,898 税込7,588 仕様が違います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

梱包用PPテープの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/700/
2022-06-16

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする