簡易菌検出紙(サンコリ)

簡易菌検出紙(サンコリ) サン化学

検出紙に検液を浸し、35~37℃で24時間培養するだけの簡易型検出紙です。サンコリ改変大腸菌群(X-TYPE)は、培養後紫外線を照射するとE.coilのみ蛍光発色します。

用途食品衛生法の規格基準の検査に。 有効期限(年)製造より1 保存方法冷暗所(冷蔵庫) 培養時間24時間(35~37℃) 内容量1箱(100枚)
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09156393 6-9517-03 一般細菌用 6-9517-03
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
09156402 6-9517-04 青もしくは水色 腸炎ビブリオ用 6-9517-04
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
09156411 6-9517-05 大腸菌群:青
大腸菌:紫外線照射でライトブルー蛍光
X-TYPE 6-9517-05
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
09156375 6-9517-01 大腸菌群用 6-9517-01
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
09156384 6-9517-02
黄色ブドウ球菌:紫外線照射でライトブルー蛍光
ブドウ球菌用 6-9517-02
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする