京セラインダストリアルツールズ
木工用チップソー
用途
丸ノコW-400D用木工用チップソー
内容量
1枚
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
内径(Φmm)
刃先厚(mm)
切断対象
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09158134
6653271
147
24
20
1.3
木工
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
09158125
4910464
145
70
20
1.3
-
¥
3,700
取扱い終了
返品不可
09158143
4910472
147
52
20
1.3
-
¥
3,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください