サンダ
用途木材、金属、塗装面の研削、研磨作業に
ペーパー寸法(mm)93×228
パット寸法(mm)93×185
回転数(min-1[r.p.m])11000
電源(V)単相100
電流(A)2.3
消費電力(W)190
コード長さ(m)2
長さ(mm)243
付属品木工用ペーパー#100×1
質量(kg)1.3
内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
オービタルサンダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/462/
2022-07-29