丸ノコ

丸ノコ RYOBI(リョービ)

直線切りに安全なブレーキ付電気丸ノコ

用途板材からタル木切断にも 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)46 ノコ刃外径(Φmm)147 ノコ刃内径(Φmm)20/12.7 回転数(min-1[r.p.m])3700 電源(V)単相100 電流(A)5.7 消費電力(W)550 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号608KE 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×205×213 付属品147mmチップソー、ソーガイドフェンス、六角棒レンチ(5mm) 仕様二重絶縁構造、ブレーキ付、集じん機の併用可能品 質量(kg)2.1 内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09165335 MW-145
10,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする