トリマキット

トリマキット RYOBI(リョービ)

長尺物の面取り、溝切等の直線加工、円切加工に便利なストレートガイド付

用途板の面取りや木彫り彫刻に幅広い用途で活躍 ビット軸径(Φmm)6 回転数(min-1[r.p.m])30000 電源(V)単相100 電流(A)5.0 消費電力(W)470 コード長さ(m)2.5 付属品片口スパナ(17mm)、両口スパナ(9×10mm)、ストレートガイド一式、超硬ストレートビットΦ6、キャリングケース 高さ(mm)179 質量(kg)1.3 内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09165353 MTR-40KT
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トリマーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/trimmer_howtouse/
2022-12-14

「木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする