コンパクト漏電ブレーカ

コンパクト漏電ブレーカ 内外電機

三菱製のコンパクト漏電ブレーカーです。

端子構造
負荷側
線押え端子 M5
接続可能電線(mm2)
負荷側
単線:Φ1.6~Φ2.6
より線:2~8
定格電圧(V)AC110 寸法A(mm)25 寸法D(mm)77 定格電流(A)30 寸法B(mm)95 寸法C(mm)60 動作時間0.1秒以内 定格感度電流(mA)15、30 極数・素子数2P1E 定格遮断電流(kA)AC5(100V) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07397467 BV-C1 30A
7,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする